Boîtier en plastique
Léger et résistant à la corrosion
Le ruban en acier est amorti par une butée d'extrémité lorsqu'il est enroulé.
Cela prolonge sa durée de vie.
Ruban en acier peint en jaune avec graduation cm/mm et équerre à chapeau mobile
Extrêmement stable
En raison de la courbure du ruban en acier, ce dernier se plie très tard lorsqu'il est déplié
Avec clip de sangle amovible et anneaux en plastique
Mètre-ruban de poche conforme à la classe de précision CEE 2
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!