Max twisted point chisel VIB-TEC SPEED
Max twisted point chisel VIB-TEC SPEED - 1
Max twisted point chisel VIB-TEC SPEED - 2
Max twisted point chisel VIB-TEC SPEED - 3
Max twisted point chisel VIB-TEC SPEED - 4
Max twisted point chisel VIB-TEC SPEED - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Max twisted point chisel VIB-TEC SPEED

With extra impact energy

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Principe de fonctionnement du VIB-TEC


Le principal coup du marteau burineur pousse le burin contre le béton et en détruit une certaine quantité. L'impact des vagues (vibrations) entre le premier coup et les suivants produit d'autres impacts, éliminant une quantité supplémentaire de béton. Comme la plus grande partie de l'énergie est sur la queue, l'énergie de l'impact est supérieure par rapport aux burins traditionnels. Autrement dit, les vibrations sont également utilisées pour enlever le béton



L'élimination de matière est augmentée de 30 % par rapport à des burins plats



Réduction significative du verrouillage des couronnes de perçage lors du perçage de maçonnerie



Augmentation de la vitesse de travail avec de hautes performances



Auto-affûtage de la pointe étoilée métal, pas besoin d'affûtage