Point chisel Plus Longlife & Speed
Point chisel Plus Longlife & Speed - 1
Point chisel Plus Longlife & Speed - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Point chisel Plus Longlife & Speed

Premium next-generation point chisel with tool holder suitable for SDS-plus.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Protection anti-blocage optimisée


La nouvelle forme du burin empêche tout blocage et réduit la friction.



Taux d'enlèvement élevé


La conception à auto-affûtage permet de retirer davantage de matériau en moins de temps et garantit un taux d'enlèvement élevé tout au long de la durée de vie de l'outil.



Une durée de vie jusqu'à 200 % plus longue par rapport aux versions standard


Zone de travail étendue



Zone convexe prononcée pour la pénétration


  • Transfert de capacité de charge/poids supporté central

  • Meilleur transfert des ondes de choc

  • Résistance accrue à la pénétration