- Puissance d'enlèvement de matériau jusqu'à trois fois supérieure avec des temps de traitement plus courts
- Poids du revêtement inférieur pour une manipulation plus facile
- Moins de pression de contact nécessaire, ce qui réduit la fatigue
- Économies grâce à une consommation de pâte nettement inférieure par rapport aux disques en tissu conventionnels
- Utilisation ne laissant pas de traces grâce à la structure de surface en constante évolution et au pliage empilé
- Les anneaux de polissage sont fabriqués à partir d'un tissu non-tissé mat, innovant et flexible, à liaison purement mécanique, spécialement développé pour le polissage à haute brillance
- 10 épaisseurs
Appliquer la pâte lorsque la machine tourne !
Pré-polissage des métaux en particulier des alliages métalliques légers, polissage de l'acier et de l'acier inoxydable associé à la pâte à polir appropriée.
Matériaux compatibles : acier, acier inoxydable et métaux non ferreux.
Plus le pré-ponçage est efficace, plus l'effort nécessaire au polissage est simple et court. Les métaux doivent être pré-poncés avec une toile abrasive de grain 280 ou 320.
Chaque étape de polissage doit être réalisée de manière perpendiculaire ou diagonale à la précédente.
Important : si chaque étape individuelle n'est pas réalisée correctement, les imperfections de surface risquent de devenir encore plus visibles au cours du polissage.
Un jeu différent de disque de polissage doit être utilisé avec chaque pâte. Ceci empêche de mélanger différentes pâtes et de dégrader les résultats.
Nettoyer les disques de polissage encrassés en les brossant délicatement avec une brosse métallique.
Eliminer les résidus de polissage de la surface à l'aide d'un nettoyant pour freins.
Les recommandations relatives à l'application revêtent un caractère général dépendant de la qualité de la surface initiale et des exigences en matière de surface finale.
Vitesse de fonctionnement recommandée : environ 25 m/s. (correspond aux étapes 4–6 pour PM 200-E).
La procédure et la vitesse correctes doivent être déterminées au cas par cas.
Procéder à l'essai préliminaire préconisé ou à vos propres essais !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!