Polishing Ring
Polishing Ring - 1
Polishing Ring - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Polishing Ring

Soft

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Puissance d'enlèvement de matériau jusqu'à trois fois supérieure avec des temps de traitement plus courts

  • Poids du revêtement inférieur pour une manipulation plus facile

  • Moins de pression de contact nécessaire, ce qui réduit la fatigue

  • Économies grâce à une consommation de pâte nettement inférieure par rapport aux disques en tissu conventionnels

  • Utilisation ne laissant pas de traces grâce à la structure de surface en constante évolution et au pliage empilé

  • Les anneaux de polissage sont fabriqués à partir d'un tissu non-tissé mat, innovant et flexible, à liaison purement mécanique, spécialement développé pour le polissage à haute brillance

  • 10 épaisseurs
Indication

Appliquer la pâte lorsque la machine tourne !