Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clay series cleaning sponge
Efficient deep cleaning and perfect preparation of painted surfaces for the best polishing results
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Élimine facilement les résidus et la saleté tenaces des surfaces peintes qui ne peuvent pas être éliminés par un nettoyage conventionnel et produit un effet miroir.
- Nettoyage tout en douceur grâce au très faible dégagement de chaleur et l'absence de nettoyants agressifs.
- Lavable et réutilisable
- Economies de temps, d'énergie et d'argent considérables
- Très facile à appliquer
Pour une élimination rapide et sans effort du brouillard de peinture, de la résine, du goudron et des restes d'insectes, en particulier dans les applications d'esthétique des véhicules neufs et d'occasion. Surfaces peintes, verre, chrome, etc.
Rincer la zone à nettoyer et le tampon de nettoyage à grande eau ou avec un shampoing pour carrosserie au pH neutre. Traiter ensuite la surface humide avec le tampon de nettoyage, sans appliquer de pression. Pour procéder au nettoyage avec le tampon de nettoyage, la surface et le tampon de nettoyage doivent toujours être humides. Nous recommandons d'humidifier la surface et le tampon de nettoyage avec un pulvérisateur à pompe selon les besoins lors du processus de nettoyage.
Une fois le processus de nettoyage terminé, éliminer simplement tout résidu à l'aide d'un chiffon microfibre. La surface est parfaitement préparée pour le polissage ou la protection.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!