Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Polyester fleece adhesive tape
For bundling and bandaging cable harnesses, especially with padded windings, as an alternative to foam and felt tapes when insulating and damping properties are required, and as noise, rattle and abrasion protection (e.g. in the instrument panel, vehicle interior etc.)
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Pouvoir adhésif élevé
- Résistant au vieillissement
- Compatible PVC
- Sans solvant
Pour regrouper et envelopper les faisceaux de câbles, notamment avec enroulements rembourrés, comme solution alternative à la mousse et aux rubans en feutre à des fins d'isolation et d'amortissement, et comme protection contre le bruit, les vibrations et l'abrasion (par ex. dans le panneau d'instruments, l'habitacle des véhicules, etc.)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!