Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Portable bandsaw PBS 120 - AUTOMATIC
Portable metal bandsaw with automatic sawing frame lowering. Ideal for use on construction sites
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Sûre et simple
L'abaissement automatique du bras de sciage à quatre vitesses réglables permet d'éviter toute déviation de la lame de scie à ruban en appliquant la pression de contact adéquate à chaque coupe, pour des résultats de coupe d'une grande précision, en toute simplicité
Compatible avec un usage mobile
L'outil peut être transporté facilement, grâce à sa poignée ergonomique et à sa conception compacte et légère
Vitesse de coupe constante et adaptée aux besoins
Avec son régime constant, le puissant moteur de 1 300 W offre une vitesse de coupe optimale, adaptée à la pièce à usiner et pouvant être réglée en fonction de la taille et de la sensibilité thermique des matériaux
Réglage rapide selon les angles standard courants
Butées angulaires fixes de 0°, 45° et 60°
Respectueux de l'environnement et facile à utiliser
Coupe à sec
Capacité de coupe pour les supports ronds | |
Capacité de coupe pour les supports carrés | |
Capacité de coupe pour les matériaux rectangulaires | |
0° | 120 mm |
45° | 80 mm |
60° | 50 mm |
0° | 112 x 112 mm |
45° | 78 x 78 mm |
60° | 48 x 48 mm |
0° | 120 x 102 mm |
45° | 78 x 78 mm |
60° | 50 x 43 mm |
Pour découper l'acier, l'aluminium, le cuivre, le laiton, la fonte, le plastique et l'acier inoxydable
Cette machine a été conçue et fabriquée pour la coupe à sec. L'utilisation de lubrifiants réfrigérants peut rendre la machine inutilisable. Positionner la lame de scie afin qu'elle s'emboîte correctement dans l'ensemble. Dans le cas contraire, la précision de la lame de scie à ruban risque d'être affectée. Pour les deux ou trois premières coupes, utiliser une pièce à usiner constituée d'un matériau plein et d'un diamètre d'environ 40-50 mm ; appliquer une pression légère pour les premières coupes. Augmenter lentement la pression de contact ; la scie à ruban PBS 120-A est conçue pour tourner dans le sens horaire. Lors du montage de lame de scie, veiller à ce que les dents soient correctement alignées.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!