Portable welding protection wall
Portable welding protection wall - 1
Portable welding protection wall - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Portable welding protection wall

The combination of extremely robust base frame based on square profiles (30x30 mm) and the welding protection curtain is suitable for arc welding according to EN 1598.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Rideau orange transparent de protection pour le soudage



Facteur de risque < 1



Degré de réflexion : 230 à 400 nm < 10 %



Dimensions :


  • Mur : l x h : 200 x 190 cm

  • Rideau : l x h : 205 x 180 cm
Indication

Conformément à l'Article 5 de la réglementation 15 sur la prévention des accidents du VBG (Institut pour la garantie et la prévention des accidents prévues par la loi dans le secteur administratif), les stations de travail pour le soudage à l'arc doivent être configurées de manière à ce que les personnes extérieures à l'opération soient protégées des effets nocifs des radiations optiques sur la peau et les yeux.