Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Post support bracket BD-S/TZN with corrugated dowel
One-piece post anchor suitable for concrete with blade mount (T shape) and 250 mm grooved dowel pin. For lightweight structures such as shelters or carports.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Compatible avec le béton, compensation de hauteur réglable au moyen d'une cheville annelée de 250 mm
- Raccord de montant dissimulé avec support de lame intérieur
- Longue durée de vie grâce à la galvanisation à chaud
- Matériau de la lame : S 235 JR conforme à la norme EN 10025-2004
- Matériau de la cheville annelée : B 500 SP
- Surface : intégralement galvanisée à chaud, couche de revêtement d'environ 55 µm conformément à la norme DIN EN 1461
- Classe d'utilisation : application dans les classes d'utilisation 1, 2 et 3
Le diamètre du boulon/de la goupille cannelée ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou.
Fixation sur montant pour structures légères.
Ancrage par insertion directe dans le béton ou à l'aide d'un manchon.
Profondeur d'insertion dans le béton recommandée : environ 200 mm
Fixations adaptées :
- Goupilles cannelées : D = 10 mm ; Rm ≥ 360 N/mm²
- Boulon/kits SB : M10 ; Rm ≥ 360 N/mm²
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!