Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Post support bracket BD-U/TZN
One-piece post anchor suitable for concrete with fixed U mount and 250 mm corrugated dowel. For lightweight structures such as carports, screen fencing.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Compatible avec l'insertion dans le béton, compensation de hauteur réglable au moyen d'une cheville annelée de 250 mm
- Installation facile avec la fourche externe
- Matériau de la fourche : acier S 235 JR conforme à la norme EN 10025:2004
- Matériau de la cheville annelée : B 550 BR + AC conforme à la norme DS 10080:2006 ; d = 20 mm
- Surface : intégralement galvanisée à chaud, couche de revêtement d'environ 55 µm conformément à la norme DIN EN 1461
- Classe d'utilisation : application dans les classes d'utilisation 1, 2 et 3
Le diamètre des boulons/vis ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou.
L'ancrage du support pour montant dans le matériau support ou dans le sol doit être contrôlé séparément.
Fixation sur montant pour les structures légères telles que les abris automobiles, les barrières en clayon et autres structures de jardin.
Ancrage par insertion directe dans le béton ou à l'aide d'un manchon.
Profondeur d'insertion dans le béton recommandée : environ 200 mm
Fixations adaptées :
- ASSY 3.0 Combi : D = 10 mm ; L ≥ 60 m, Rm ≥ 360 N/mm²
- Boulon/kits SB : M10 ; Rm ≥ 360 N/mm²
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!