BP-G-H/TZN post support bracket
BP-G-H/TZN post support bracket - 1
BP-G-H/TZN post support bracket - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

BP-G-H/TZN post support bracket

Extra-robust and height-adjustable post support bracket suitable for concrete with width-adjustable fork mount. Ideal for heavy structures with differing post support bracket widths, subsequently tapered diameters or height adjustment in an installed state.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Large plage de réglage en largeur via une fente et une vis de fixation

  • Pour insertion dans le béton

  • Matériau : acier

  • Surface : intégralement galvanisée à chaud

  • Classe d'utilisation : application dans les classes d'utilisation 1, 2 et 3
Indication

Le diamètre des boulons/vis ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou.



L'ancrage du support pour montant dans le substrat ou dans le sol doit être contrôlé séparément.