Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
D-D-H/A2K post support bracket
Robust, height-adjustable post support bracket with anchor bolts and pin mount. Ideal for medium-duty structures in dry areas and extremely high aesthetic requirements.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Support pour montant réglable en hauteur (min. 130 x 130 mm) avec support de goupille dissimulé et manchon de protection pour filetage de base pour les critères esthétiques extrêmement élevés
- Plage de réglage en hauteur 140-200 mm (également après installation)
- Filetage avec manchon de protection pour une apparence élégante
- Matériau du support : Acier
- Surface : A2K, zingué
- Classe d'utilisation : Pour les applications de classe d'utilisation 1
Le diamètre de la vis ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou.
Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.
Fixation de support pour montant pour structures intérieures en bois avec des critères esthétiques extrêmement élevés
Le support pour montant est fixé à la base du montant par le bas et ancré dans le sol à l'aide de 4 vis de fraisage à tête fraisée ASSY plus VG de 10 x 120 mm avec rondelles fraisées et 1 goupille cannelée ou 1 ensemble SB de 10 mm de diamètre.
Fixations adaptées :
- Tête fraisée autofraisante à facettes ASSY plus VG, 10 x 120 mm, avec rondelle fraisée
- Goupille cannelée d = 10 mm ou raccords SB M10
- Goujons recommandés (M12) pour ancrage dans le béton : W-SA ; W-FAZ ; WVIZ ; W-VM 250.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!