D-D-H/R3R post support bracket
D-D-H/R3R post support bracket - 1
D-D-H/R3R post support bracket - 2
D-D-H/R3R post support bracket - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

D-D-H/R3R post support bracket

Robust, height-adjustable post support bracket with anchor bolts and pin mount. Ideal for medium-duty structures with dark timbers in dry areas with extremely high aesthetic requirements.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Support pour montant réglable en hauteur (min. 130 x 130 mm) avec goupille de montage dissimulée et manchon de protection pour filetage de base pour les critères esthétiques extrêmement élevés

  • Plage de réglage en hauteur 135-200 mm (également après installation)

  • Filetage avec manchon de protection pour une apparence élégante

  • Revêtement en fer-zinc sombre haute qualité avec résistance élevée au vieillissement et aux intempéries

  • Matériau du support : acier S 235 JR selon EN 10025-2:2005-04

  • Matériau de base : acier S195T selon EN 10255:2007

  • Surface : revêtement en fer-zinc haute qualité (R3R) ; épaisseur du revêtement 8 µm

  • Classe d'utilisation : application dans les classes d'utilisation 1 et 2
Indication

Les spécifications de l'agrément ETA 13/0029 doivent être respectées.



Le diamètre du boulon ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou.



Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.



Documents de travail disponibles :


Tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/holzverbinder.