Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
D-F-H/R3R post support bracket
Robust, height-adjustable post support bracket with anchor bolts and flat carrier plate mount
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Idéal pour les structures lourdes en bois sombre dans les régions sèches avec des critères esthétiques extrêmement élevés.
- Support pour montant dissimulé avec raccord de panneau de support et manchon de protection pour filetage de base pour les critères esthétiques extrêmement élevés
- Revêtement en fer-zinc sombre haute qualité avec résistance élevée au vieillissement et aux intempéries
Les spécifications de l'agrément ATE 13/0029 doivent être respectées.
Le diamètre du boulon ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou.
Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.
Documents de travail disponibles :
Tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/holzverbinder.
Fixation de support pour montant pour structures intérieures en bois avec des critères esthétiques extrêmement élevés
Le support pour montant est boulonné à la base du montant par le bas et ancré dans le sol à l'aide de vis tête fraisée à filetage total ASSY plus VG de 12 x 120 mm et de rondelles fraisées.
Fixations adaptées :
- Tête fraisée autofraisante à facettes ASSY plus VG, 12 x 120 mm, avec rondelle fraisée
- Goujons recommandés (M12) pour ancrage dans le béton : W-SABS ; W-FAZ ; W-VIZ ; W-VM 250
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!