Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
D-G-H/R3R post support bracket
Robust, height-adjustable post support bracket with anchor bolts and adjustable fork width. Ideal for medium- to heavy-duty structures with dark timbers in dry areas with extremely high aesthetic requirements.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Support pour montant avec fixation par fourche réglable en largeur et manchon de protection pour filetage de base pour les critères esthétiques extrêmement élevés
- Plage de réglage en largeur 80 à 160 mm
- Plage de réglage en hauteur 145 à 210 mm (également après installation)
- Filetage avec manchon de protection pour une apparence élégante
- Revêtement en fer-zinc sombre haute qualité avec résistance élevée au vieillissement et aux intempéries
- Matériau du support : acier S 235 JR selon EN 10025-2:2005-04
- Matériau de base : acier S195T selon EN 10255:2007
- Surface : revêtement en fer-zinc haute qualité (R3R) ; épaisseur du revêtement 8 µm
- Classe d'utilisation : application dans les classes d'utilisation 1 et 2
Les spécifications de l'agrément ATE 13/0029 doivent être respectées.
Le diamètre du boulon ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou.
Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.
Documents de travail disponibles :
Tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/holzverbinder.
Fixation de support pour montant pour structures intérieures en bois avec des critères esthétiques extrêmement élevés
Le support pour montant est boulonné à la base du montant et ancré dans le sol à l'aide de 2 vis de fraisage à tête fraisée ASSY 3.0 mixtes de 10 x 80 mm ou ASSY 3.0 de 6 x 80 mm et de rondelles fraisées.
Fixations adaptées :
- Vis ASSY 3.0 mixtes de 10 x 80 mm ou vis de fraisage à tête fraisée ASSY 3.0 de 6 x 80 mm avec rondelle fraisée
- Goujons recommandés (M12) pour ancrage dans le béton : W-SABS ; W-FAZ ; W-VIZ ; W-VM 250
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!