D-G-H/TZN post support bracket

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

D-G-H/TZN post support bracket

Robust, height-adjustable post support bracket with anchor bolts and adjustable fork width. Ideal for structures with high load requirements.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Réglable en hauteur et en largeur

  • Conception robuste pour charges élevées

  • Matériau du support de fixation : acier S 235 JR conforme à la norme EN 10025:2004

  • Surface : entièrement galvanisée à chaud conformément à la norme DIN EN 1461, épaisseur de couche de 55 µm

  • Classe d'utilisation : peut être utilisée pour les classes d'utilisation 1, 2 et 3.
Indication

Le diamètre des vis et des boulons ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou.



Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.