D-S-H/TZN post support bracket
D-S-H/TZN post support bracket - 1
D-S-H/TZN post support bracket - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

D-S-H/TZN post support bracket

Robust, height-adjustable post support bracket with anchor bolts and blade mount. Ideal for medium- to heavy-duty structures in outdoor areas and high aesthetic requirements.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Support pour montant réglable en hauteur avec goujons et potence dissimulée pour les critères esthétiques extrêmement élevés.

  • Plage de réglage en hauteur 110–160 mm (également après installation)

  • Grande longévité grâce à la galvanisation à chaud supplémentaire

  • Matériau du support : acier

  • Surface : entièrement galvanisée à chaud

  • Classe d'utilisation : application dans les classes d'utilisation 1, 2 et 3
Indication

Le diamètre de la tige d'ancrage peut être inférieur de 1 mm au maximum au diamètre du trou.



Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.