Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Post support bracket ProBase type C Top
For screwing onto an M30 threaded rod. The solution for virtually all support types
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Capacités de charge très élevées dans tous les sens de charge
- Le montage à vis biaises optimisé avec vis de système de 8 x 160 mm en zinc-nickel empêche le fendillement du bois
- Réglage de la hauteur possible à pleine charge
- Installation simplifiée et précise grâce à la pointe de centrage
Marquage CE conformément à l'Agrément technique européen ATE-15/0540
Raccord sous charge, pour les charges les plus élevées dans les constructions en bois entre les supports et le substrat
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!