Post support bracket ProBase type F

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Post support bracket ProBase type F

The solution for virtually all support types

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Capacités de charge très élevées dans tous les sens de charge

  • Le montage à vis biaises optimisé avec vis de système de 8 x 160 mm en zinc-nickel empêche le fendillement du bois

  • Réglage de la hauteur possible à pleine charge

  • Installation simplifiée et précise grâce à la pointe de centrage
Homologation

Marquage CE conformément à l'Agrément technique européen ATE-15/0540