Mobile Power 500
Mobile Power 500 - 1
Mobile Power 500 - 2
Mobile Power 500 - 3
Mobile Power 500 - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mobile Power 500

For mobile power supply 230 V/500 W

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Onde sinusoïdale - adaptée aux appareils sensibles

  • Pour une utilisation en intérieur et en extérieur

  • Peut être utilisée pour les véhicules électriques et les véhicules dans lesquels aucun convertisseur de tension ne peut être installé

  • Sortie continue de 500 watts et sortie maximale de 700 watts (3 secondes)

  • Capacité de la batterie : 555 Wh

  • Alimentation pour applications mobiles

  • Application zéro émission

  • Adaptée à l'alimentation d'urgence

  • Aucun montage nécessaire

  • Poids réduit


Contenu de la livraison :


  • station électrique portable Mobile Power 500 (avec notice d'utilisation)

  • Bandoulière

  • Adaptateur pour fiche de raccordement universelle 12 V

  • Alimentation 230 V avec câble de charge

  • Câble de charge de véhicule 12 V

  • Câble de charge pour panneaux solaires