Pre-charged NiMH battery
Pre-charged NiMH battery - 1
Pre-charged NiMH battery - 2
Pre-charged NiMH battery - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pre-charged NiMH battery

The advantages of NiMH batteries combined with the benefits of primary batteries

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Accu préchargée


Prête à l'emploi



Après un an d'absence de charge l'accu fournit encore 85% de sa capacité



Faible décharge


  • Env. 85 % de la capacité nominale reste disponible même après 1 an sans charge

  • Convient également aux appareils à faible et grande consommation d'énergie


Charge rapide


Peut être chargée à l'aide des chargeurs de batterie NiMH traditionnels



Convient à un usage universel


Convient aux appareils consommant beaucoup ou peu d'énergie (p. ex. un appareil photo numérique ou une horloge murale)



Non affectée par les conditions météorologiques


Convient mieux à une utilisation à basse température que les batteries NiMH traditionnelles



Pas d'effet mémoire



Peut être rechargée jusqu'à 1 000 fois


Ecologique