Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Precision crepe tape Strong
Fibre-reinforced special paper tape that meets the toughest requirements for masking in the painting, metalworking and automotive sectors
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Papier de riz extrêmement fin, souple et renforcé de fibres
- Les fibres renforcées réduisent les déchirures indésirables
- Parfaitement adapté aux systèmes de peinture à base de solvants et à base aqueuse
- Permet un collage extrêmement précis
- Bordures de peinture particulièrement fines, sans coulures
- Convient également aux peintures multicouches
Le ruban adhésif acrylate spécial assure une force d'adhérence plus élevée et un masquage particulièrement fiable
- Bonne adhérence et retrait sans résidus de la plupart des matériaux supports lisses et rugueux dans les domaines de l'industrie automobile et du bâtiment
- Egalement adapté aux surfaces légèrement humides
Résistance aux UV exceptionnelle pendant quatre mois, adaptée au collage à long terme en extérieur
Excellente résistance même mouillé, convient également au meulage humide
Thermorésistant jusqu'à +100 °C, idéal pour les travaux de peinture nécessitant un séchage au four
- Attendre que le ruban soit sec avant de le retirer
- Ne convient pas à l'utilisation sur le carbone, le zinc, le plomb (y compris les peintures à base de plomb), le cuivre, les métaux anodisés, la pierre naturelle (marbre etc.) et le PVC vieilli ou altéré.
- Faire preuve de prudence avec les peintures contenant du zinc ou de l'oxyde de zinc, car des résidus peuvent être laissés.
- Sur des substrats "critiques" tels que le parquet, le stratifié, le linoléum ou d'autres surfaces qui seront visibles ultérieurement, des résidus de colle ou des fissures du matériau support ne peuvent pas être exclus.
- Lors du jointoiement des carreaux avec du mastic d'étanchéité, le ruban doit être retiré avant la fin du processus de séchage, sinon le ruban sera difficile à retirer.
Idéal pour les travaux de masquage dans les applications de peinture intérieures et extérieures, y compris sur les surfaces légèrement humides, rugueuses ou irrégulières, pour le masquage dans les techniques de vitrage ou de vernissage, ainsi que pour la fixation de papier de masquage et de films de protection.
Aussi pour les travaux de masquage pour la peinture dans le secteur automobile et l'usinage du métal. Convient également au séchage au four et pour la peinture multicouche. Idéal comme ruban de masquage pour l'après-vente automobile.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!