Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Precision crepe tape Strong
Fibre-reinforced special paper tape that meets the toughest requirements for masking in the painting, metalworking and automotive sectors, both indoors and outdoors
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Papier de riz extrêmement fin, souple et renforcé de fibres
- Réduit les déchirures grâce aux fibres renforcées
- Parfaitement adapté aux systèmes de peinture à base de solvants et à base aqueuse
- Permet un collage extrêmement précis
- Bordures de peinture particulièrement fines, sans coulures
- Convient également aux peintures multicouches
Force d'adhérence supérieure et masquage particulièrement fiable grâce à la colle acrylate spéciale
- Bonne adhérence et retrait sans résidus de la plupart des supports lisses et rugueux dans les domaines de l'industrie automobile et du bâtiment
- Egalement adapté aux surfaces légèrement humides
Résistance extrêmement élevée aux UV pendant 4 mois
Convient également aux applications de collage plus durables en extérieur
Très bonne résistance à l'humidité
Résistance thermique jusqu'à +100 °C
Idéal pour les travaux de peinture nécessitant un séchage au four
Non adapté pour des applications sur le cuivre, le zinc, les surfaces zinguées galvanisées, le polycarbonate ou la pierre naturelle (marbre, etc.). Attendre que le ruban soit sec avant de le retirer.
Faire preuve de prudence avec les peintures contenant du zinc ou de l'oxyde de zinc, car des résidus peuvent être laissés.
Dérouler un petit morceau de ruban adhésif du rouleau, le placer sur la surface et appuyer fermement. Ne pas laisser le ruban adhésif sur la surface plus longtemps que la durée spécifiée, car il pourrait laisser des résidus. Après séchage, retirer le ruban uniformément et soigneusement à un angle de 45°.
- Travaux de masquage pour la peinture dans le secteur automobile et l'usinage du métal. Idéal pour le séchage au four. Convient également aux peintures multicouches.
- Travaux de masquage dans les applications de peinture en intérieur et extérieur, même sur des surfaces légèrement humides, rugueuses ou irrégulières
- Masquage pour les techniques de lissage ou vernissage
- Fixe le papier de couverture
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!