Precision crepe tape
Precision crepe tape - 1
Precision crepe tape - 2
Precision crepe tape - 3
Precision crepe tape - 4
Precision crepe tape - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Precision crepe tape

Special paper tape for the highest requirements during masking work in the painting, automotive and metal sectors

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Papier spécial de haute qualité, souple et extrêmement fin


  • Parfaitement adapté aux systèmes de peinture à base de solvants et à base aqueuse

  • Permet un collage extrêmement précis

  • Bords de peinture nets et ultraplats sans coulures


Ruban adhésif acrylate spécial


Bonne adhérence et élimination sans résidus même sur les matériaux supports sensibles dans les secteurs de la construction et de l'automobile, par exemple les papiers peints, les meubles, les garnitures chromées, etc.



Excellente résistance aux UV jusqu'à quatre mois


Fiabilité maximale, même pour le collage en extérieur



Thermorésistant jusqu'à +100 °C, idéal pour les travaux de peinture nécessitant un séchage au four

Indication
  • Retirer le ruban une fois la peinture sèche

  • Ne convient pas pour une utilisation sur le carbone, le zinc, le plomb (ni la peinture au plomb), le cuivre, les métaux anodisés, la pierre naturelle (marbre, etc.) ou le PVC vieilli ou altéré.

  • Faire preuve de prudence avec les peintures contenant du zinc ou de l'oxyde de zinc, car des résidus sont possibles.

  • Sur des matériaux supports critiques tels que le parquet, le stratifié, le linoléum ou d'autres surfaces qui resteront visibles, des résidus de colle ou des déchirures de surface ne peuvent pas être exclus.

  • Lors du jointoiement des carreaux avec du mastic d'étanchéité, le ruban adhésif doit être retiré avant la fin du processus de séchage, sans quoi il sera difficile à retirer.