Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
RW Edition precision screwdriver set 41 pieces with Reinhold Würth signature
Perfect for all fine and delicate screwing work where finesse is required
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Travail confortable et pratique grâce à la poignée du tournevis de mécanique de précision bimatière
- L'ESD antistatique protège contre les décharges et offre une sécurité maximale pour les appareils électriques
- Egalement doté d'un capuchon rotatif avec encoche pour les doigts pour un travail optimal
Coffret en plastique avec fermeture magnétique innovante pour un rangement des outils en toute sécurité
- Les deux barrettes d'embouts magnétiques se déploient automatiquement à l'ouverture du coffret et permettent de retirer très facilement les embouts
- L'impression des dimensions garantissent une identification rapide des embouts souhaités
- Dimensions : 154 x 75 x 30 mm
40 embouts standards ou de sécurités de 4 mm de haute qualité en acier chrome-vanadium
- 1 x tournevis de mécanique de précision pour embout
- 1 x embout de chaque : PH000 ; PH00 ; PH0 ; PH1 et PH2
- 1 x embout à fente de chaque : 1 ; 1,5 ; 2 et 3 mm
- 1 x embout à six pans mâle de chaque : 1,5 ; 2 ; 2,5 et 3 mm
- 1 x embout TX de chaque : 2 ; 3 ; 4 et 5
- 1 x embout TX creux de chaque : 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 et 15
- 1 x embout en étoile (pentalobe) de chaque : P2 ; P3 ; P4 et P5
- 1 x embout douille six pans femelle de chaque : 2,5 et 3 mm
- 1 x embout carré de chaque : SQ1 et SQ2
- 1 x embout de type Y mâle de chaque : Y000 ; Y00 ; Y0 et Y1
- 1 x embout triangulaire mâle de chaque : 2 et 2,6 mm
- 1 x embout à griffe snake eyes (spanner) U2.6
- 1 x embout pour éjection de carte SIM
- 1 x embout PH00 type plat
Pour les électriciens, les modélistes, les installateurs de matériel ou tout simplement lorsque vous travaillez avec de petites vis
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!