Precision screwdriver, flat slotted
Precision screwdriver, flat slotted - 1
Precision screwdriver, flat slotted - 2
Precision screwdriver, flat slotted - 3
Precision screwdriver, flat slotted - 4
Precision screwdriver, flat slotted - 5
Precision screwdriver, flat slotted - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Precision screwdriver, flat slotted

Ideal for all fine and delicate screw work in electrical and precision engineering

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
Tête de centrage rotative avec grandes alvéoles pour les doigts


Pour des performances optimisées en position horloger



Capuchon de centrage marqué d'un symbole de vis et de calibre


Identification simple et rapide



Manche multicomposant grand format à prise souple


Confortable et facile à utiliser



Zone de rotation rapide


Pour une rotation rapide en position de saisie avec toute la main



Lames chromées en acier spécial trempé ultrarésistant


Protection anticorrosion optimale



Pointe Black Point


Ajustement précis



Lame : Lame ronde, chromée mate



Embout : DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point