Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
HSCo precision twist wood drill bit For hardwood, wood and plastics
The hardwood professional for optimum centring and chip removal
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Pointe de centrage rectifiée avec précision avec deux tarauds ébaucheurs
Centrage optimal pour une excellente qualité de perçage
Géométrie de goujure spéciale et double listel
Evacuation optimale des copeaux et stabilité exceptionnelle lors du perçage
Fabriqué selon des tolérances de production extrêmement faibles avec une surface de grande précision et une qualité de profil exceptionnelle
Perçage plus précis
Arêtes de coupe trempées très aiguisées
Perçage rapide et propre
Double listel
- Empêche tout écart de diamètre (aucun perçage décentré)
- Excellente stabilité du foret
Emballage produit durable fabriqué en PCR à 100 % (plastique recyclé à partir des déchets ménagers), 100 % recyclable et certification Cradle to Cradle® en bronze
Bois tropicaux comme le bangkirai, bois durs, bois tendres, panneaux de fibres, panneaux de fibres recouverts de plastique, stratifiés, plastiques souples, plastiques durs.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!