Press mandrel set with press table tray 10 pieces
Press mandrel set with press table tray 10 pieces - 1
Press mandrel set with press table tray 10 pieces - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Press mandrel set with press table tray 10 pieces

The press mandrels allow small components up to 29 mm to be pressed out securely.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Complément utile pour toute presse d'atelier jusqu'à 25 tonnes.

  • Le mandrin peut être fixé directement et durablement aux pistons des vérins de presses traditionnelles d'atelier. Selon le diamètre du piston, le mandrin peut être fixé directement ou à l'aide de la douille de réduction fournie.

  • Le contenu de la livraison comprend également un manchon de réduction pour des dimensions de piston inhabituelles, qui peuvent être usinées en fonction des besoins du client au moyen d'un tour.

  • En insérant la plaque de pression dans le support de mandrin de presse, la pression s'applique sur toute la surface du piston. Le support de mandrin de presse peut ainsi être installé de façon permanente sur le piston hydraulique.

  • Toutes les pièces sont rangées de manière visible sur le support fourni directement au niveau de la table de presse.


Contenu de la livraison :


  • 5 x mandrin de presse avec verrouillage à billes, dia. 11, 15, 19, 25, 29 mm

  • 1 x plaque de pression pour support de mandrin de presse, dia. 60 mm (H=10 mm)

  • 1 x support de mandrin pour piston, dia. 50 mm (dia. externe, 60 mm)

  • 1 x douille de réduction, dia. 50 mm à 40 mm

  • 1 x douille de réduction usinable pour piston dia. 30-45 mm

  • 1 x support de rangement pour table de presse