Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Press table support 8 pieces
Universally adjustable press support for use in standard workshop presses.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Crée une plaque de support à trois points sûre et sans jeu pour le processus de pression
- Met fin aux structures oscillantes dangereuses et réduit les risques de blessures
- La disposition particulière des montages filetés et les supports longs et courts à hauteur réglable fournis dans le contenu de la livraison garantissent un support précis
- Les centreurs permettent également de fixer les goujons de support dans un alésage sur le composant
- Peut également être utilisé avec les kits standard d'extracteur et de manchon de pression
- Centrage avec le filetage situé au centre de la plaque de presse
- Pour un usage universel pour la dépose et l'installation de roulements de roue, d'écrous-inserts, de manchons, de silentblocs, etc.
- Deux pièces réglables sur la base du support empêchent tout glissement indésirable sur la presse
Contenu de la livraison
- 1 plaque de presse universelle
- 1 douille de boulon de support, H 35 mm
- 3 douilles de boulon de support, H 65 mm
- 1 boulon de support, M 16, H 100 mm
- 2 boulons de support, M 16, H 130 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!