Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pressure reducing valve
Pressure reducer unit with integrated non-return valve
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
En principe, un outil à air comprimé peut fonctionner à un maximum de 6,3 bar. En réalité, les entreprises industrielles et l'artisanat utilisent souvent les outils à une pression de fonctionnement plus élevée. Le détendeur empêche à la machine de générer une pression trop élevée susceptible de l'endommager.
Pression initiale constante de 6 bar
Protège l'outil pneumatique et permet d'accroître sa durée de vie.
Diminution des risques d'accident et du bruit
Niveau de sécurité et confort de l'utilisateur accrus
Facile à utiliser
Se visse directement sur l'outil pneumatique
Matériau
Laiton, nickelé.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!