Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Alkali-resistant high-pressure spraying device
Versatile high-pressure spraying device for cleaning vehicles and buildings with maximum resistance to alkalis.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Large plage de pression.
Pulvérisation uniforme, même sans pompage continu.
Rapide et pratique à remplir
Grande ouverture de remplissage avec entonnoir intégré pour un remplissage rapide de l'appareil
Confort de travail
La lance de pulvérisation rotative à 360° en plastique avec buse plate permet un travail sans fatigue en ajustant la direction
Distribution optimale
La buse à jet plat de précision distribue le fluide uniformément et avec parcimonie
Rangement sécurisé
Les tuyaux peuvent être stockés en toute sécurité grâce au support de tuyau de pulvérisation et d'extension.
Une pompe haute pression hautes performances ainsi qu'un repose-pied pour plus de stabilité sont les caractéristiques du pulvérisateur haute pression porté sur l'épaule
Joints EPDM résistants aux produits chimiques.
Tige de piston à revêtement spécial et ressort en acier inoxydable
A utiliser uniquement avec les produits de nettoyage aqueux Würth.
Une large gamme d'applications de nettoyage professionnel. Idéal pour l'application de spray alcalin. Pulvérisation de primaires, nettoyants, traitements (anti-mousse, ...), de produits de décollement de papiers peints et divers liquides de l'industrie et du bâtiment.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!