Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
High-pressure spraying device Corrosion protection wax
High-pressure spraying device, 6 bar, incl. hollow cone nozzle, ideally suited for applying corrosion protection wax (UBS) in the automotive and cargo sectors
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Das Drucksprühgerät mit 6bar Hochdruckanschluss (Steckkupplung) und einem Fassungsvermögen von 6 Litern ist in Verbindung mit der mitgelieferten Hohlkegeldüse ideal zum dosierbaren Auftragen von Korrosionsschutzwachs.
Nach jeder Anwendung ist die Sprühlanze unbedingt mit Teerentferner (Art. 0890 26 005) oder Silikonentferner (Art. 0893 222 5) zu reinigen, um eine Aushärtung (z.B. über Nacht) zu vermeiden. Alternativ kann die Spühlanze in Ruhestellung in den kleinen, durchsichtigen Behälter (befüllt mit Teer- oder Silikonentferner) getaucht werden.
Auftragen und Verarbeiten von Korrosionsschutzwachs im KFZ- und Cargo-Bereich mit der vormontierten Hohlkegeldüse. Optional können mit der mitgelieferten Standarddüse auch alle anderen Anwendungen abgedeckt werden.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!