2C epoxy primer
2C epoxy primer - 1
2C epoxy primer - 2
2C epoxy primer - 3
2C epoxy primer - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

2C epoxy primer

Primer that is resistant to chemicals with excellent adhesion and outstanding corrosion protection properties

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Protection élevée contre la corrosion

  • Convient aux applications électrostatiques

  • Excellente résistance chimique et mécanique

  • Peut être utilisé à des fins d'isolation sur les surfaces thermoplastiques

  • Teneur maximale admissible en COV : 540 g/l, catégorie de produits 2 (e) du décret allemand sur les peintures et vernis à base de solvants (ChemVOC FarbV). Teneur en COV max. : 565 g/l

  • Teneur en extrait sec du matériau support en % : 69,8

  • Coloris disponibles : FC 0006 = gris clair
Indication

La surface doit être correctement préparée. Ne convient pas aux revêtements poudrés (températures trop élevées)