Rust Stop Quattro primer

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rust Stop Quattro primer

Fast-drying universal primer with a broad range of applications

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Combinaison unique : primaire, agent d'adhérence, protection anticorrosion et primaire de soudage en un seul produit



Le primaire assure une protection fiable contre la rouille avec une formule anti-oxydation.



Agent d'adhérence


  • Bonne application sur les surfaces de structures pour les travaux de peinture

  • Peut être utilisé en conjonction avec les produits d'étanchéité à base de polymères PU et MS


Protection anticorrosion


  • Assure une protection excellente et durable contre l'oxydation

  • Résistance exceptionnelle aux projections d'eau et d'eau salée


Primaire avant soudure, soudure à cœur mouillé et sec



Très haute résistance thermique jusqu'à 300 °C, brièvement jusqu'à 500 °C



Conforme à la norme sur les COV


  • Faible teneur en solvant

  • Conforme à la teneur en COV maximum spécifiée dans la Directive sur les COV (1999/13/CE)
Indication

Après utilisation, retourner l'aérosol tête en bas et purger la buse.