Rust stop primer

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rust stop primer

Active corrosion protection and primer for metal surfaces

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Bonnes propriétés adhésives sur une large variété de surfaces, y compris avec les produits d'étanchéité à base de PU et MS polymères

  • Bonne adhérence sur aluminium, tôles métalliques nues et galvanisées, acier, peintures anciennes, etc.

  • Séchage rapide selon l'épaisseur de couche, peut être peint après un délai d'environ 10-15 minutes.

  • Résiste à des températures pouvant aller jusqu'à +80 °C, voire +140 °C en pointe temporaire

  • Ponçage facile

  • Faible teneur en solvant

  • Conforme à la teneur en COV maximum spécifiée dans la Directive sur les COV (1999/13/CE)
Indication

Après utilisation, retourner l'aérosol tête en bas et purger la buse.