Rust Stop primer
Rust Stop primer - 1
Rust Stop primer - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rust Stop primer

Brushable, active corrosion protection for metallic surfaces

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Excellente protection anticorrosion


  • Correspond à la catégorie de corrosivité C3 "élevée" conformément à la norme DIN EN ISO 12944

  • Environ 500 heures conformément à la norme DIN EN ISO 9227

  • Résiste à l'eau, à l'eau de mer et à de nombreux produits chimiques


Séchage rapide


  • Les matériaux traités peuvent être utilisés et transportés rapidement

  • Idéal comme revêtement de transport dans le domaine des constructions en acier


Peut être peint


Résistance thermique à court terme jusqu'à +120 °C



Conforme à la norme sur les COV


  • Faible teneur en solvant

  • Conforme à la teneur en COV maximum spécifiée dans la Directive sur les COV (1999/13/CE)
Indication

Remarque : Peut être revêtu avec des systèmes de revêtement de finition disponibles dans le commerce conformément au tableau (voir TDS)