Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
2-component primer filler Multi-Fill
2-component epoxy primer filler for optimum application safety on all metals, anodised surfaces and GFRP.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Propriétés d'adhérence et de protection anticorrosion optimales sur les tôles nues
Excellent effet isolant
Remplissage possible
Délai d'application long
Environ 4 jours à 20 °C
Peut être retravaillé mouillé sur mouillé
Sans ponçage intermédiaire une fois mat
Ne peut pas être utilisé sur les primaires acides. Pour une utilisation avec un mastic polyester, les temps de séchage doivent absolument être respectés. Après utilisation, retourner la bombe tête en bas et purger la buse. A utiliser uniquement par des professionnels qualifiés.
Réparation localisée et peinture des pièces
Surfaces :
- Tôle d'acier nue
- Tôle d'acier zingué galvanisé
- Aluminium, aluminium anodisé
- Mastic UP
- Peintures anciennes
- Matériaux GRFP : Ne pas utiliser Multi-Fill bicomposant avec des primaires acides.
La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse. Poncer légèrement les surfaces problématiques. Agiter vigoureusement l'aérosol pendant environ 2 minutes avant pulvérisation. Prendre le bouton rouge présent dans le capuchon, l'insérer sur le téton situé sous l'aérosol et appuyer jusqu'en butée afin d'activer l'apprêt. Retirer le bouton-poussoir et le mettre au rebut. Agiter à nouveau vigoureusement l'aérosol après pulvérisation. Appliquer 2-3 revêtements en spray (70 µm) à une distance de 20-30 cm. Respecter le temps de séchage intermédiaire (5-15 minutes). Peut être peint avec tous les types de peinture de finition classiques.
Temps de séchage
- Séchage à l'air : 24 heures/20 °C
- Séchage infrarouge : 70 minutes/60 °C
- Séchage au four : 30 minutes/60 °C
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!