Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Special FPO/TPO/EPDM 1C liquid plastic primer
Solvent-based 1-component primer for FPO, TPO and EPDM roof membranes
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- 1 composant
- Liquide
- A base de solvant
- A durcissement rapide
La durée de ventilation est accrue en cas de températures inférieures à 20 °C.
Le substrat doit être propre, sec et exempt de graisse et d'huile. Poncer légèrement la membrane. Avant d'appliquer le primaire pour joint pour toit plat 1C Pro ou Easy, observer une période de ventilation d'environ 20 min. Un test d'adhérence doit être effectué localement.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!