Primer spray

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Primer spray

Spray adhesion promoter for applying butyl and bitumen tapes to porous and absorbent surfaces.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Améliore le pouvoir adhésif


  • Améliore considérablement la fiabilité du collage en formant un film stable sur la surface

  • Renforce les surfaces irrégulières et poreuses


Application simple par pulvérisation


  • Application rapide

  • La tête de pulvérisation peut pivoter pour pulvériser horizontalement ou verticalement


Temps de séchage :


  • A +5 °C – environ 20 min.

  • A 0 °C – environ 30 min.

  • A -5 °C – environ 40 min.
Indication

Non compatible avec la peinture. Peut ramollir les peintures, laques et plastiques. Tester la compatibilité avec les matériaux adjacents.