Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Professional pre-heating set For propane
The professional heating burner set consists of a powerful weld torch, a construction-grade propane hose and a fixed 4-bar pressure regulator (DIN combi bottle connection) with hose break protection.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Contenu de la livraison
- Poignée propane
- Régulateur basse pression avec raccord multiple
- Conduite de raccord 600 mm
- Tête de coupe 60 mm
- Dispositif de rangement
- Flexible HP 3/8" gauche aux deux extrémités x 5000 mm
- Protection contre la rupture des flexibles 12 kg/h
Idéal pour le soudage de tous les revêtements bitumineux et des membranes étanches, ainsi que pour le séchage de surface.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!