NP profile half cylinder In 6-pin system
NP profile half cylinder In 6-pin system - 1
NP profile half cylinder In 6-pin system - 2
NP profile half cylinder In 6-pin system - 3
NP profile half cylinder In 6-pin system - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

NP profile half cylinder In 6-pin system

Lire la description de l'article

Disponible en 20 versions
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
Convient à toutes les portes conventionnelles


Le type de fermeture peut être sélectionné : verrouillage variable ou simultané



Avec goupilles spéciales et profil de clé plate (paracentrique)


Cela protège considérablement le cylindre contre l'ouverture non autorisée à l'aide d'outils de crochetage



Le panneton peut être réglé sur 12 positions

Indication

Ne convient pas à des fermetures de protection anti-incendie