Profile rubber adhesive
Profile rubber adhesive - 1
Profile rubber adhesive - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Profile rubber adhesive

Contact adhesive for universal use

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Excellentes propriétés d'adhérence sur une large gamme de substrats


  • Haute adhérence initiale

  • Séchage rapide


Facile à utiliser


  • Prête à l'emploi

  • Boîte pratique avec pinceau

  • Facile à étaler


Résiste aux effets de l'eau (y compris l'eau de mer), de l'essence, des acides dilués et des solutions alcalines



Résistance au vieillissement



Transparence au séchage



Sans silicone

Indication

Protège de l'exposition à la lumière directe du soleil et à la chaleur. La colle pour profilés à base de caoutchouc doit être conservée au frais et au sec et stockée à des températures entre +15 °C et +25 °C