Protective cap with steel inlay
Protective cap with steel inlay  - 1
Protective cap with steel inlay  - 2
Protective cap with steel inlay  - 3
Protective cap with steel inlay  - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Protective cap with steel inlay

The protective cap with steel inlay offers optimum protection against injuries at significant drop heights.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Peut être réutilisé plusieurs fois

  • Perforation fiable, testée avec 100 kg à une hauteur de décrochement de 3 m

  • Visibilité optimale grâce à sa couleur

  • Maintien sécurisé sur le fer d'armature grâce aux rainures internes

  • Incurvé avec un diamètre de 115 mm pour une protection optimale contre les blessures