Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Repair layer
For simple repairs to small and large surfaces, both indoors and out
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
A base de silicone
- Préserve l'élasticité à long terme même en cas de conditions météorologiques extrêmes, ne s'effrite pas
- Résistant aux UV et aux intempéries
- Sans solvant
Scellement des fissures
Une épaisseur de 2-3 mm est obtenue en une seule couche.
Facile à appliquer
Peut être appliquée avec un pinceau, un rouleau à poils ras ou une truelle.
Nettoyage facile
Les mains, les vêtements, les outils et les zones environnantes sales peuvent être nettoyés à l'eau.
Compatible avec le bitume
Ne convient pas à une zone continuellement exposée à l'eau (par ex., fontaines, citernes) ou en immersion permanente.
La couche de réparation est adaptée aux petites et grandes surfaces pour un usage en intérieur et en extérieur, elle protège contre les intempéries, les moisissures et les dommages causés par l'humidité. Le revêtement est idéal pour réparer les gouttières, les fissures dans les revêtements de toit, les tuiles de couverture, les murs, les tuyaux d'évacuation d'eau de toit, les fenêtres de toit, les ouvertures de fenêtres, les balcons et les terrasses.
La surface doit être saine, solide, propre, exempte de poussière et de graisse. Elle devra être idéalement sèche ou éventuellement légèrement humide (max. 5 % d'humidité résiduelle). Retirer mécaniquement la mousse, les algues et les lichens ainsi que les pièces desserrées et les primaires. La couche de réparation est prête pour l'application. Une fois que la surface a été préparée, appliquer une couche épaisse et régulière de produit non dilué directement avec un
pinceau, un rouleau ou un rouleau en velours à poils ras (respecter la température d'utilisation). Une couche d'application humide d'au moins 3-5 mm est requise sur des surfaces mobiles. Une couche d'application humide de 2 mm est suffisante sur les toits avec une pente ≥ 5 °. Le matériau non durci peut être retiré avec une éponge humide. Une fois durci, le matériau peut être éliminé mécaniquement. Se laver les mains et nettoyer tous les équipements à l'eau après utilisation. Mettre au rebut les résidus de produit durci avec les ordures ménagères et/ou les déchets industriels similaires aux ordures ménagères ; mettre au rebut les produits non durcis avec les déchets spéciaux ou dans des points communaux d'élimination des déchets. Recycler les emballages complètement vidés.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!