Self-adhesive protective film SK 50

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Self-adhesive protective film SK 50

For protecting and covering delicate surfaces.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Application propre, rapide et facile


  • Autocollant

  • L'application du film ne raie pas et n'endommage pas les surfaces

  • Retrait aisé du film sans résidu de colle

  • Recyclable (mise au rebut écologique)


Bonne résistance aux produits chimiques, aux dommages mécaniques et à l'humidité.

Indication
  • Les films ne sont pas destinés à la protection à long terme des surfaces au-delà de la période de protection spécifiée. Ils sont destinés à une utilisation en intérieur et en extérieur et doivent être retirés une fois la durée d'application spécifiée écoulée. Les films ne conviennent pas à une utilisation dans le cadre des opérations de formage à grande échelle. Nous déclinons toute responsabilité pour toute utilisation incorrecte et tout dommage en résultant. Nous recommandons que des tests préliminaires soient effectués dans tous les cas.

  • Ne jamais retirer le film par à-coups (angle de retrait inférieur à 90°). Résistance aux UV. Période de stockage max. : 12 mois. Les pierres naturelles poreuses (granit, marbre, grès, etc.) ont tendance à se décolorer et se tacher une fois le film retiré.

  • Temps d'application maximum sur l'objet : 6 semaines.