SK 80 self-adhesive protective film

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

SK 80 self-adhesive protective film

For protecting and covering delicate surfaces.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Application propre, rapide et facile


  • Autocollant

  • Ni rayures, ni détérioration des surfaces lors de l'application du film

  • Retrait aisé du film sans résidu de colle

  • Recyclable (mise au rebut écologique)


Protection fiable


Résiste bien aux produits chimiques, aux dommages mécaniques et à l'humidité.

Indication
  • Les films ne sont pas destinés à la protection à long terme des surfaces au-delà de la période de protection spécifiée. Ils sont destinés à une utilisation en intérieur et en extérieur et doivent être retirés une fois la durée d'application spécifiée écoulée. Les films ne conviennent pas à une utilisation dans le cadre des opérations de formage à grande échelle. Nous déclinons toute responsabilité pour toute utilisation incorrecte et tout dommage en résultant. Nous recommandons que des tests préliminaires soient effectués dans tous les cas.

  • Ne jamais retirer le film par à-coups (angle de retrait inférieur à 90°). Ne convient pas pour une utilisation avec le cuivre et le laiton. Ne convient pas à la technologie de découpage au laser. Résistance aux UV. Période de stockage max. : 12 mois.

  • Temps d'application maximum sur l'objet : 6 semaines.