Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Protection optimale contre les blessures
- Réutilisable de nombreuses fois
- La version avec insert en acier affiche une résistance à la perforation (jusqu'à 100kg, pour une hauteur de chute de 3 m)
- A découper en tronçons de 1 m
- Un logo d'entreprise peut être imprimé à partir de 600 m !
- 6 m livrés sous forme de paquet ; 294 m sur une palette
Pour les fers de 8 à 40 mm de diamètre, en position horizontale ou verticale
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!