Dynapro pull-out lock
Dynapro pull-out lock - 1
Dynapro pull-out lock - 2
Dynapro pull-out lock - 3
Dynapro pull-out lock - 4
Dynapro pull-out lock - 5
Dynapro pull-out lock - 6
Dynapro pull-out lock - 7
Dynapro pull-out lock - 8
Dynapro pull-out lock - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Dynapro pull-out lock

The pull-out lock temporarily turns a movable tray extension into a fixed work surface

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Convient aux rallonges de plateau et aux tiroirs en bois avec guides Dynapro

  • Se verrouille automatiquement lorsqu'il est déployé

  • Déverrouillage d'une seule main en tirant à nouveau vers l'avant

  • Peut être transformé à tout moment

  • Le plateau/tiroir peut être fixé ou détaché à tout moment
Indication

Montage unilatéral du dispositif de verrouillage possible pour une largeur de plateau jusqu'à ≤ 500 mm. Nous recommandons de toujours effectuer un essai de montage.