Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Punching tool set, eight pieces. For Ford washer nozzle opening
Especially for punching out a washer nozzle opening (parallelogram shape), in bumpers not pre-punched ex works
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Permet de gagner du temps lors de la création d'une ouverture à la scie sauteuse, à la lime, etc.
- Utilisable pour créer une ouverture pour les buses de lave-glace gauche et droite en faisant tourner de 180° le plateau matrice
- Garantit une apparence visuelle conforme aux spécifications de fabrication
Contenu de la livraison :
- 1 matrice de perforation - parallélogramme de longueur 53 mm x hauteur 32 mm
- 1 poinçon gauche
- 1 poinçon droit
- 1 entraînement de poinçon 3/8 pouce avec roulement de butée
- 1 entretoise de 30 mm pour l'entraînement de poinçon
- 1 gabarit de perforation
- 1 foret de ∅ 12 mm et 18 mm
Ford Kuga (2012-2019)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!